Cinta de enmascarar resistente al calor +120 °C
Cinta de enmascarar resistente al calor
CINTA ADHESIVA P INTERIORES RESIS CALOR
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resistencia térmica de hasta +120°C
La cinta también es perfecta para tareas de pintura que requieren secado en horno.
Impermeable
Adecuada para el trabajo de pintura con barniz y sistemas de pintura acuoso y para el lijado húmedo.
Gran adaptabilidad y fuerza adhesiva
Alta adherencia en todas las superficies lisas que se encuentran en los sectores de la construcción y la automoción, como vidrio, aluminio, acero, metal pintado y otras superficies. También es posible unir curvas gracias al crepé.
Fácil de quitar
La cinta se puede retirar inmediatamente después del trabajo de pintura y no deja residuos.
Se puede etiquetar
Esta cinta es idónea para etiquetar cajas de cartón, latas, etc.
Para eliminar cualquier posibilidad de residuos por la cinta, esta se debe retirar inmediatamente después de que se seque la pintura o la laca. La cinta adhesiva no es resistente a los rayos UV, por lo que no resulta adecuada para aplicaciones en exteriores.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
- Trabajos de pintura en la zona de la carrocería y aplicación de pintura que necesite de secado en horno
- Trabajos de enmascaramiento en el sector de la pintura
- Papel de enmascarar de fijación
- Etiquetado de cajas de cartón y botes
Material del reverso | Papel crepé, impregnado en látex |
Base adhesiva | Adhesivo de resina de caucho |
Color | Marrón (material de base) |
Anchura | 18 mm |
Longitud | 50 m |
Grosor de la cinta adhesiva | 180 µm |
Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm | 10,5 N |
Alargamiento de ruptura | 10,5 % |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -20 hasta 120 °C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 15 hasta 40 °C |
Resistencia ultravioleta | No |
Resistencia a la humedad | Sí |
Vida útil desde la producción/condiciones | 18 mes / a 20°C y una humedad del 50 % |